{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Lungimea totală L | 205 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Denumirea producătorului | 918 SPZ | |
| Nuanță, negru | Gri argintiu; Negru intens | |
| Culoarea | negru; argintiu | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | da | |
| Deschidere cheie SW | 10 mm | |
| Procesul de fabricație | forjat în matriţă | |
| Proprietăți mâner | Cu cap de percuţie; Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Lungime mâner | 105 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | mat cromat; nichelat | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 668305 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288017789 | |
| Număr producător | 05017052001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |