{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos Pozidriv (PZ) | |
| Longitud total L | 205 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 100 mm | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Denominación del fabricante | 918 SPZ | |
| Color, negro | Gris plata; Negro intenso | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | sí | |
| Guía de anchura de llaves SW | 10 mm | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Características mango | Con capuchón de golpe; Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de mango | Mango estándar | |
| Longitud mango | 105 mm | |
| Protección desenrollado | sí | |
| Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) | Punta negra | |
| Color | negro; plateado | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Superficie | aplicación mate cromada; aplicación niquelada | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 668305 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288017789 | |
| Número del fabricante | 05017052001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |