Csavarhúzó Phillips-hez, „Stainless”, nemesacél pengével 2

Cikkszám: 668280 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 3350 PH
Kereszthorony méret 2
Alapanyag Nemesacél, INOX
Csavar ⌀-höz 3,1 − 5,2 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 205 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668280 2
EAN / GTIN 4013288107411
Gyártó száma 05032022001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
Nemesacél Wera Lasertip penge microérdesített heggyel (1-es mérettől).