Šroubovák „Stainless“ pro šrouby Phillips, s čepelí z ušlechtilé oceli, Velikost křížové drážky: 2

Artiklové číslo: 668280 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L
205 mm
Délka čepele l1
100 mm
Materiál
ušlechtilá ocel
Označení výrobce
3350 PH
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti
Standardní rukojeť
Délka rukojeti
105 mm
Ochrana proti odvalení
ano
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH)
PH2
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH)
Laserem zdrsněný hrot
Průměr čepele
6 mm
Druh produktu
Šroubovák
Povrch
lesklá, čistá
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668280 2
EAN / GTIN 4013288107411
Číslo výrobce 05032022001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami, usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z ušlechtilé oceli s mikrozdrsněným hrotem (od vel. 1).