{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| Długość grotu l1 | 80 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oznaczenie producenta | SwissGrip Evo | |
| Seria | SWISSGRIP | |
| Kolor | Zielony; Pomarańczowy | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 667797 1 | |
| EAN / GTIN | 7610733296880 | |
| Numer producenta | PB 38192.1-80 OR |