Destornillador para Pozidriv, con mango Evo SwissGrip de 3 componentes, Tamaño de ranura en cruz: 1

Número de artículo: 667797 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
484 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)
Longitud total L 175 mm
Longitud cuchilla l1 80 mm
Material acero especial / aleación especial
Denominación del fabricante SwissGrip Evo
Serie SWISSGRIP
Color verde; naranja
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) PZ1
Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Superficie aplicación niquelada; cromado/a
Juego no
Accionamiento Mango
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 667797 1
EAN / GTIN 7610733296880
Número del fabricante 38192.1-80 OR

Descripción

Ejecución:

Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada, punta negra.
El destornillador eléctrico SwissGrip Evo permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Trabajo sin fatiga debido a la forma circular modificada. La materialización de 3 componentes de alta tecnología mejora la resistencia química y mecánica.
Mangos con codificación de color Rainbow para localizar rápidamente el tamaño de salida correcto.