{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| Długość grotu l1 | 80 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Odcień, Pomarańczowy | Żółty sygnalizacyjny; Pomarańczowy sygnalizacyjny | |
| Seria | SWISSGRIP | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH1 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka czerniona | |
| Kolor | Żółty; Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 667795 1 | |
| EAN / GTIN | 7610733296828 | |
| Numer producenta | PB 38190.1-80 OR |