Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner SwissGrip Evo din 3 componente, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol.: 667795 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 175 mm
Lungimea lamei l1 80 mm
Material oțel special / aliaj special
Nuanță, portocaliu Galben semnal; Portocaliu semnal
Serie SWISSGRIP
Culoarea galben; portocaliu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH1
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 667795 1
EAN / GTIN 7610733296828
Număr producător 38190.1-80 OR

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mâner de forţă SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Materializarea 3K de înaltă tehnologie îmbunătățește rezistența chimică și mecanică.
Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.