Šroubovák na šrouby Phillips, s 3složkovou rukojetí SwissGrip Evo, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 667795 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup
Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L
175 mm
Délka čepele l1
80 mm
Materiál
speciální ocel / zvláštní slitina
Barevný odstín, Oranžová
Signální žlutá; Signální oranžová
Řada
SWISSGRIP
Provedení
rovné
Vlastnosti rukojeti
Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti
Standardní rukojeť
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH)
PH1
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH)
Černý hrot
Barva
Žlutá; Oranžová
Druh produktu
Šroubovák
Povrch
chromované; niklované
Set / sada
ne
Pohon
Rukojeť
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667795 1
EAN / GTIN 7610733296828
Číslo výrobce PB 38190.1-80 OR

Popis

Provedení:

Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé.
Silová rukojeť SwissGrip Evo s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Neúnavná práce díky upravenému kruhovému tvaru. Vybavení špičkovými 3K materiály zlepšuje chemickou a mechanickou odolnost.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.