{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Abtrieb | für Phillips (PH) | |
| Länge gesamt L | 175 mm | |
| Länge Klinge l1 | 80 mm | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Farbton, orange | Signalgelb; Signalorange | |
| Serie | SWISSGRIP | |
| Ausführung | gerade | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Art Griff | Standardgriff | |
| Größe Abtrieb, für Phillips (PH) | PH1 | |
| Besonderheit, für Phillips (PH) | schwarze Spitze | |
| Farbe | gelb; orange | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 667795 1 | |
| EAN / GTIN | 7610733296828 | |
| Herstellernummer | PB 38190.1-80 OR |