{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 1/2 cala | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub Phillips (PH) | 22,5 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka utwardzana | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja czerniona | |
| Długość całkowita L | 60 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub Phillips (PH) |
| Numer artykułu | 6656650 | |
| EAN / GTIN | 4010886665664 | |
| Numer producenta | 6656650 | |
| Numer L | L60160 3668 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |