{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/2 pulgada | |
| Diámetro exterior, Para tornillos Phillips (PH) | 22,5 mm | |
| Particularidad, Para tornillos Phillips (PH) | Punta endurecida | |
| Tipo de producto | Vaso | |
| Material | acero bonificado. | |
| Superficie | cromado/a; pavonado/a | |
| Longitud total L | 60 mm | |
| Accionamiento | Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos Phillips (PH) |
| Número de artículo | 6656650 | |
| EAN / GTIN | 4010886665664 | |
| Número del fabricante | 6656650 | |
| Número L | L60160 3668 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |