{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/2 cole | |
| Zunanji premer, za vijake Phillips (PH) | 22,5 mm | |
| Posebnosti, za vijake Phillips (PH) | utrjena konica | |
| Vrsta izdelka | nasadni ključ | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Površina | brunirano; kromirano | |
| Skupna dolžina | 60 mm | |
| Pogon | notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake Phillips (PH) |
| Številka izdelka | 6656650 | |
| EAN/GTIN | 4010886665664 | |
| Številka proizvajalca | 6656650 | |
| L-število | L60160 3668 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |