{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Classic VDE | |
| szerokość ostrza b | 4 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| oznaczenie grotu | 3 | |
| grubość ostrza a | 0,8 mm | |
| długość grotu | 100 mm | |
| długość całkowita | 195 mm | |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki |
| Numer artykułu | 663003 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733278350 | |
| Numer producenta | 5100.SL 3-100/4 |