{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic VDE | |
Ašmenų plotis b | 4 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Geležtės apibūdinimas | 3 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,8 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 195 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 663003 4 | |
EAN / GTIN | 7610733278350 | |
Gamintojo numeris | 5100.SL 3-100/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Slim elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova ir Classic varžtams izoliuotas 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
284 vnt. yra sandėlyje
10,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 000 vnt. yra sandėlyje
3,59 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 195 | 207 |
Geležtės ilgis | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Ašmenų plotis b | 4 | 4 |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,8 | 0,8 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |