{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Classic VDE | |
Lăţimea tijei b | 4 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Tipul vârfului | 3 | |
Grosime vârf a | 0,8 mm | |
Lungimea lamei | 100 mm | |
Lungimea totală | 195 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 663003 4 | |
EAN / GTIN | 7610733278350 | |
Număr producător | 5100.SL 3-100/4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Şurubelniţă electronică Slim pentru şuruburi cu fantă, Classic complet izolată 4 mm
La cerere
În stoc
273 livrabil imediat
10,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
904 livrabil imediat
3,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă lată | Şurubelniţă lată |
Lungimea totală | 195 | 207 |
Lungimea lamei | 100 | 100 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Lăţimea tijei b | 4 | 4 |
Grosime vârf a | 0,8 | 0,8 |
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe |