{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Oznaczenie producenta | Werkbank mit Blechjalousie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Wys. całkowita | 900 mm | |
| Liczba korpusów | 1 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa | |
| Możliwość zamknięcia | zak | |
| Z centralnym zamkiem | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość płyty | 2 000 mm | |
| Głębokość płytki | 875 mm | |
| Grubość płyty | 40 mm | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Powierzchnia płyty | powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 2 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 875 mm | |
| Maks. nośność | 2 000 kg | |
| Korpus | zak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | zak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 6618050 | |
| EAN / GTIN | 4010886661802 | |
| Numer producenta | 6618050 | |
| Numer L | L60160 5198 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |