Munkapad fémlemez lamellával

Cikkszám: 6618050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Összecsukható munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6618050
EAN / GTIN 4010886661802
Gyártó száma 6618050

Leírás

Leírás:

Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
Corpus munkapad:
Méretek: H 900 x B 2000 x T 875 mm
40 mm vastag multiplex bükk rétegelt lemez, felületét lenolajos lakkozással kiegészítőleg védi
Nagy tárolóhely lamellás résszel
Biztonság a személyek sarkának védelmével
Corpus szekrény:
Méretek: H 890 x B 1810 x T 170 mm
Rácsos zárral
Hátlap 10 x 38 mm-es négyzet alakú perforációval kampók és szerszámok rögzítésére
Rácsos acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE szürke
Szekrények Munkapad:
Separált központi zár a fiókok és a lamellák hengerzárjával
5 széles fiók (B 480 x T 550 mm) részleges kihúzással (505 mm), kivehető
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Egyenként terhelhető hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (külön-külön is kapható)
Tartóképesség fiókonként 40 kg
Teljes teherbírás (munkapad) 2000 kg
Kiegészítők:
85 darabos kampóválaszték No. 1500 HS 23
9 hosszirányú (LT) és 9 keresztirányú (QT) osztóelem horganyzott acéllemezből
Orvariációk:
Optimális felszereltség GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT)
Speciális színek és kivitelek kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 900 mm x 2.000 mm x 875 mm
  • A hosszirányú osztók száma: 3
  • Keresztirányú osztók száma: 2
  • Fiókok száma: 5
  • Munkalap vastagsága [mm]: 40 mm
  • Kialakítás: Munkapad fém lamellával
  • Szín: GEDORE kék
  • Teljes szélesség [mm]: 2.000 mm
  • Teljes magasság [mm]: 900 mm
  • Teljes hossz [mm]: 875 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: porszórtan bevonva
  • Fiók típusa:
    • 3x 1. típus, h. = 79 mm
    • 1x 2. típus, h. = 160 mm
    • 1x 3. típus, h. = 180 mm
  • Statikus terhelhetőség [kg]: 2000 kg
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: igen
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok