{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Denumirea producătorului | Werkbank mit Blechjalousie | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru | |
| Înălţimea totală | 900 mm | |
| Numărul de corpuri | 1 buc. | |
| Poziția corpului | pe stânga | |
| Cu posibilitate de închidere | Da | |
| Cu posibilitate de închidere centrală | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Lățime placă | 2.000 mm | |
| Adâncime placă | 875 mm | |
| Grosime placă | 40 mm | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Execuție | Multiplex | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Suprafață placă | uleios fără reziduuri | |
| Tip produs | banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | Nein | |
| Lăţimea totală | 2.000 mm | |
| Adâncimea totală | 875 mm | |
| Capacitate portantă max. | 2.000 kg | |
| Corp | Da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Nein |
| Cod articol | 6618050 | |
| EAN / GTIN | 4010886661802 | |
| Număr producător | 6618050 | |
| L-Număr | L60160 5198 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |