Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem „multicraft”, szerokość ostrza b: 3,5mm

Nr art.: 660900 3,5
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
514 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria multicraft
szerokość ostrza b 3,5 mm
oznaczenie grotu 1
grubość ostrza a 0,5 mm
długość grotu 90 mm
długość całkowita 180 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Numer producenta 6100.1-90

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.
Uchwyt „multicraft“ z antyudarowego tworzywa sztucznego (bez kadmu), o szczególnie dobrej przyczepności, nawet w zabrudzonej olejem dłoni.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Z płaskorównoległym, odsadzonym ostrzem. Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia niklowana i chromowana, końcówka czerniona.

Zaleta:

  • Odsadzone ostrza płaskorównoległe stykające się powierzchniami, a nie liniowo, umożliwiają przenoszenie większych momentów obrotowych.
  • Bez efektu cam-out.
  • Ostrza doskonale dopasowane do znormalizowanych i nieznormalizowanych rowków śrub.
  • Gładki, zaokrąglony kształt końca uchwytu zapobiega obtarciu dłoni.
  • Dzięki baryłkowemu, ergonomicznemu kształtowi, z przyjazną dla skóry i przyczepną powierzchnią, praca nie powoduje zmęczenia oraz można przenosić duże momenty obrotowe.
  • Zabezpieczenie przed staczaniem.
  • Oznakowanie symbolem i rozmiarem końcówki.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.