{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Teinte, Rouge | Rouge de sécurité | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Série | multicraft | |
| Couleur | Rouge; noir; argent | |
| Exécution | forme droite | |
| Pour contrôle de tension | non | |
| Longueur lame | 90 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 90 mm | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Particularité, pour vis à fente (SL) | pointe noire | |
| Hauteur de lame | 0,5 mm | |
| Largeur lame | 3,5 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Norme | DIN 5265 | |
| Longueur totale | 180 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à fente (SL) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 660900 3,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733085613 | |
| Réf. fabricant | 6100.1-90 |