Schraubendreher für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft, Schneidenbreite b: 3,5mm

Artikel-Nr.: 660900 3,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
557 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Schlitz
Länge gesamt L 180 mm
Länge Klinge l1 90 mm
Schneidenbreite b 3,5 mm
Schneidenstärke a 0,5 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Norm DIN 5265
Profilmaß 3,5 mm
Farbton, silber Silbergrau
Farbton, rot Signalrot
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Serie multicraft
Farbe rot; schwarz; silber
Ausführung gerade
geeignet für Spannungsprüfung nein
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 90 mm
Abrollschutz ja
Größe Abtrieb, für Schlitz 1
Besonderheit, für Schlitz schwarze Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660900 3,5
EAN / GTIN 7610733085613
Herstellernummer PB 6100.1-90

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge (Schneide) und 6-kant Schlüsselhilfe.
„multicraft“-Kraftheft aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), besonders griffig, selbst mit öligen Händen.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Mit planparalleler, abgesetzter Schneide. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe. Oberfläche vernickelt und verchromt, Schneide schwarz.

Vorteil:

  • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
  • Kein Cam-out Effekt.
  • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
  • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
  • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.