{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Skrzynki na narzędzia | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Szerokość zewnętrzna | 420 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 160 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 225 mm | |
| Zapięcie | Zacisk | |
| Wyposażenie | Półki; Uchwyt do przenoszenia | |
| Wersja | 3 szt. | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba, Półki | 3 | |
| Liczba, Uchwyt do przenoszenia | 2 | |
| Liczba zamknięć | 2 |
| Numer artykułu | 6608250 | |
| EAN / GTIN | 4010886660829 | |
| Numer producenta | 6608250 | |
| Numer L | L60160 4883 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |