Boîte à outils vide

Réf.: 6608250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone EX non
Couleur bleu
Exécution 3 pièces
Nombre, casiers 3
Nombre, Poignée 2
Nombre de fermetures 2
Type de produit coffre à outils
Equipement casiers; Poignée
Mécanisme de fermeture fermeture de serrage
Dim. ext., l 420 mm
Dim. ext., H 160 mm
Dim. ext. P 225 mm
Matériau tôles d’acier

Identification et classification

Référence article 6608250
EAN / GTIN 4010886660829
Réf. fabricant 6608250
Article hors catalogue L60160 4883
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Stabilité élevée, même lorsqu'un seul côté est sorti
Bleu GEDORE
Particulièrement conçue pour les compositions d'outils S 1150, S 1151 et S 1151 A

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 158 mm x 420 mm x 225 mm
  • Largeur totale [mm]: 420 mm
  • Hauteur totale [mm]: 158 mm
  • Longueur totale [mm]: 225 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non