Værktøjskasse, tom, 3 rum, 160 x 420 x 225 mm

Art.-nr.: 6608250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype værktøjskasse
Materiale stålplade
Udvendige mål, bredde 420 mm
Udvendige mål, højde 160 mm
Udvendige mål, dybde 225 mm
Lukning spændelås
Udstyr rum; Bæregreb
Udførelse 3 dele
EX-område nej
Farve blå
Antal, rum 3
Antal, Bæregreb 2
Antal lukninger 2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6608250
EAN/GTIN 4010886660829
Producentnummer 6608250
L-nummer L60160 4883
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med nittede samlinger
Stor udtrækningskapacitet i værktøjsrummene
Høj stabilitet, selv ved udtrækning på den ene side
GEDORE blå
Mål: H 158 x B 420 x D 225 mm
Særligt egnet til sortimenter nr. S 1150, S 1151 og S 1151 A

Egenskab:

  • Dimension (L x B x H): 158 mm x 420 mm x 225 mm
  • Samlet bredde [mm]: 420 mm
  • Samlet højde [mm]: 158 mm
  • Samlet længde [mm]: 225 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen