{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 262 mm | |
| Długość grotu l1 | 150 mm | |
| Szerokość ostrza b | 9 mm | |
| Grubość ostrza a | 1,6 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oznaczenie producenta | 932 A | |
| Kolor | Żółty; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW | 13 mm | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania. | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość uchwytu | 112 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | chromowanie na podłożu niklowym | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 660300 9 | |
| EAN / GTIN | 4013288018045 | |
| Numer producenta | 05018268001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |