Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform, oraz z kapturem do pobijania, szerokość ostrza b: 5,5mm

Nr art.: 660300 5,5
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
1 646 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon do wkrętów płaskich
Długość całkowita L 205 mm
Długość grotu l1 100 mm
Szerokość ostrza b 5,5 mm
Grubość ostrza a 1 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta 932 A
Kolor Żółty; Czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW 10 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na podłożu niklowym
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660300 5,5
EAN / GTIN 4013288175212
Numer producenta 05018264001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z antyudarowego tworzywa sztucznego ze zintegrowanymi elementami miękkimi oraz końcem do uderzania (wielk. 12 14 bez elementów miękkich, wielk. 3,5 bez końca do uderzania oraz z grotem przechodzącym przez cały uchwyt).
Ostrze 6-kątne ze stali specjalnej odpornej na uderzenia przechodzące aż do końca uchwytu. Od wielk. 4,5 z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo