Skruvdragare för spår, med kraftformhandtag och slagkåpa 9 mm

Art-nr: 660300 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
386 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 932 A
mejselbredd b 9 mm
mejseltjocklek a 1,6 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 262 mm
sexkant för skruvnycklar 13 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 660300 9
EAN/GTIN 4013288018045
Tillverkarens nummer 05018268001

Benämning

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med inbyggda mjukzoner och slagkåpa (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).
Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål till handtagets ände. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.
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
    mejselbredd b (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen