• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform et traité, Largeur embout (b): 9mm

Réf.: 660300 9
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 932 A
Couleur Jaune; noir
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé oui
Ouverture 13 mm
Longueur lame 150 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique; traité
Type de poignée poignée standard
Hauteur de lame 1,6 mm
Largeur lame 9 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface chromage sur nickel
Longueur totale 262 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 660300 9
EAN / GTIN 4013288018045
Réf. fabricant 05018268001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées et traitées (réf. 12 et 14 sans zones souples, réf. 3,5 non traitée et lame continue).
Lame 6 pans en acier spécial résistant aux chocs, en continu jusqu'à l'extrémité du manche. A partir de la réf. 4,5 avec section 6 pans pour prise de clé, surface chromée matte.