Walizka narzędziowa dla elektryków, 87-częściowa

Nr art.: 6601590
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj przechowywania walizka
Liczba elementów w zestawie 87 szt.
Długość całkowita 370 mm
Szerokość łącznie 480 mm
Wysokość całkowita 180 mm
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6601590
EAN / GTIN 4010886660157
Numer producenta 6601590
Numer L L60160 2422
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Idealny zestaw narzędzi dla elektryka i konserwatora
Opracowane z myślą o praktycznym zastosowaniu w terenie
Przechowywane w solidnej walizce z twardą skorupą, wykonanej z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
Rama aluminiowa, 3 metalowe zawiasy, 4 ślizgacze podłogowe oraz przykręcona listwa uchwytowa z wbudowanymi zamkami
Solidny towarzysz – wszędzie tam, gdzie odpowiednie narzędzie musi być zawsze pod ręką
Narzędzia GEDORE z wanadu, chromowane
Wymiary: szer. 480 × gł. 370 × wys. 180 mm

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: Walizki
  • Całkowita szerokość [mm]: 480 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 180 mm
  • Długość całkowita [mm]: 370 mm
  • Zawartość (liczba sztuk): 90-el.
  • Treść dla zdań: WK 1018 LS 1090
  • Materiał: akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
  • Szerokość nominalna [mm]: 480 mm