Caja de herramientas ELECTRICISTA

Número de artículo: 6601590
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de piezas incluidas 87 ud.
Altura 180 mm
Anchura 480 mm
Longitud 370 mm
Tipo de almacenamiento Maletín
Tipo de producto Surtido de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 6601590
EAN / GTIN 4010886660157
Número del fabricante 6601590
Número L L60160 2422
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Una meditada selección de herramientas
En un robusto estuche de plástico ABS resistente a los golpes...
Dimensiones: AN 480 x P 370 x AL 180 mm
Dimensiones: AN 480 x P 370 x AL 180 mm

Característica:

  • Almacenamiento: Case
  • Anchura total [mm]: 480 mm
  • Altura total [mm]: 180 mm
  • Longitud total [mm]: 370 mm
  • Contenido (número de piezas): 90 tlg.
  • Contenido de frases: WK 1018 LS 1090
  • MATERIAL: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Anchura nominal [mm]: 480 mm

Productos adecuados