Kufr s nářadím pro elektrikáře 90 ks.

Artiklové číslo: 6601590
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování kufříky
Počet obsažených dílů 87 ks
Celková délka 370 mm
Šířka celkem 480 mm
Výška celková 180 mm
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6601590
EAN / GTIN 4010886660157
Číslo výrobce 6601590
L-číslo L60160 2422
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ideální sada nářadí pro elektrikáře a údržbáře
Prakticky sestavená pro použití na stavbě
Uložená v pevném pevném kufru z nárazuvzdorného plastu
Hliníkový rám, 3 kovové panty, 4 spodní kluzáky a šroubovací lišta na rukojeti s integrovanými zámky
Robustní společník - všude tam, kde je třeba mít to správné nářadí vždy po ruce
Nářadí GEDORE Vanadium, pochromované
Rozměry: Š 480 x D 370 x V 180 mm.

Charakteristika:

  • Uložení: kufřík
  • Celková šířka [mm]: 480 mm
  • Celková výška [mm]: 180 mm
  • Celková délka [mm]: 370 mm
  • Obsah (počet kusů): 90 ks
  • Obsah sad: WK 1018 LS 1090
  • Materiál: akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • Nominální šířka [mm]: 480 mm