{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Długość grotu l1 | 90 mm | |
| Szerokość grotu b | 3,5 mm | |
| Wysokość grotu a | 0,5 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Seria | SwissGrip ESD | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 660050 3,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733256082 | |
| Numer producenta | PB 8100.1-90 ESD |