Izvijač, ploščati, z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 3,5 mm

Št. art.: 660050 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Material: Posebno jeklo PB Swiss Tools

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SwissGrip ESD
Širina konice b 3,5 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Opis konice 1
Debelina konice a 0,5 mm
Dolžina rezila 90 mm
celotna dolžina 180 mm
Konica črna
Pogonski profil Ploščati izvijač
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje ne
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Površina ponikljano in kromirano
Pogonski 6-kotnik ne
steblo do konca ročaja ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 660050 3,5
EAN/GTIN 7610733256082
Številka proizvajalca 8100.1-90 ESD

Opis

Izvedba:

Močan ročaj SwissGrip s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebej žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Omogoča prenos velikih zateznih momentov tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve. Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Prednosti:

  • Konice z vzporednimi boki s površinskim kontaktom namesto linijskega za boljši prenos vrtilnega momenta.
  • Brez izrivanja iz glave vijaka.
  • Konice se odlično prilegajo standardnim in nestandardnim zarezam vijakov.
  • Gladka, zaobljena oblika ročaja brez robov preprečuje nastajanje žuljev na dlaneh.
  • Sodčasta, ergonomična oblika z dobro oprijemljivo, koži prijazno površino omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo in večje zatezne momente.
  • Zaščita pred kotaljenjem.
  • Oznaka za vrsto izvijača in velikost.

Uporaba:

Za popravila in montažna dela, za odvijanje močno zategnjenih vijakov ipd.