Súprava plochých skrutkovačov, s 2-zložkovou rukoväťou SwissGrip ESD 3,5

Č. pol.: 660050 3,5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SwissGrip ESD
Šírka čepele b 3,5 mm
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Označenie čepelí 1
Hrúbka čepelí a 0,5 mm
Dĺžka čepele 90 mm
Celková dĺžka 180 mm
Hrot čepelí čierna
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky oblé
Úderová koncovka nie
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Povrch niklovaný a chrómovaný
Ovládací šesťhran nie
kontinuálne čepele nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 660050 3,5
EAN/GTIN 7610733256082
Číslo výrobcu 8100.1-90 ESD

Popis

Prevedenie:

Silová rukoväť SwissGrip s elastomérovým krytom šetrným k pokožke a jadrom vyrobeným z obzvlášť pevného a nárazuvzdorného polypropylénu. Vysoké krútiace momenty sa dajú prenášať aj mokrými a mastnými rukami. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot. Odsadené rovinné paralelné rezné hrany s povrchovým kontaktom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

Výhoda:

  • Odsadené planparalelné rezné hrany s povrchom namiesto líniového kontaktu pre vyšší prenos krútiaceho momentu.
  • Žiadny efekt cam-out.
  • Čepele dokonale vhodné pre štandardizované a iné štandardné otvory na skrutky.
  • Hladké zaoblenie rukoväti zabraňuje treniu v dlani.
  • Konvexný, ergonomický tvar s nekĺzavým povrchom šetrným k pokožke zaručuje ľahkú prácu a vysoké krútiace momenty.
  • Ochrana proti prevráteniu.
  • Identifikácia pomocou symbolu výstupu a veľkosti.

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.