Groty wymienne do Torx®, profilu Torx®: TX15

Nr art.: 659995 TX15
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
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profilu Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
Torque-Wechselklinge für Torx®
Kolor
Czerwony; Czarny
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego
Wkrętak do śrub TORX®
Długość grotu
175 mm
Odpowiednia średnica grotów wymiennych
6,3 mm
Regulacja uaktywnienia
Bez regulacji
Jednostka miary momentu obrotowego
Nm
Min. moment obrotowy, Nm
3
Maks. moment obrotowy, Nm
3
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Wkrętaki dynamometryczne
Kształt złącza
Groty wymienne
Wskazanie
brak wskazania
Min. zakres momentu obrotowego
3 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego
3 Nm
Długość całkowita L
175 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659995 TX15
EAN / GTIN 2050001930552
Numer producenta 27015
Producent/osoba odpowiedzialna S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Opis

Pasuje do:

Asortyment wkrętaków dynamometrycznych, nr 659990.