Výměnná čepel Torque pro Torx®, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 659995 TX6
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
408 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Torque-Wechselklinge für Torx®
Barva Hnědá; Černá
Profil výstupu Šroubovák pro šrouby TORX®
Délka čepele 175 mm
Vhodné průměry výměnných čepelí 6,3 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Nelze nastavit
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 0,6
Maximální krouticí moment, Nm 0,6
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru Výměnná čepel
Ukazatel žádné zobrazení
Rozsah krouticího momentu min. 0,6 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 0,6 Nm
Celková délka L 175 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659995 TX6
EAN / GTIN 2050001930507
Číslo výrobce 27006
Výrobce/odpovědná osoba S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com

Popis

Vhodné pro:

Sada momentových šroubováků č. 659990.