{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Forma de la conexión | asiento para puntas | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Rango de par de giro mín. | 4 Nm | |
| Rango de par máx. | 10 Nm | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 6 % | |
| Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
| Longitud total L | 198 mm | |
| Graduación de la escala 1 marca de graduación | 10 cNm | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Color | verde; negro; turquesa | |
| Perfil de salida | ninguno/a | |
| Función slipper | no | |
| Unidad de medida par de giro | Nm; cNm | |
| Par de giro mín., Nm | 4 | |
| Par de giro mín., cNm | 400 | |
| Par máx., Nm | 10 | |
| Par máx., cNm | 1.000 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | sí | |
| Tamaño, asiento para puntas | 1/4 pul | |
| Unidad de medida graduación de la escala | cNm | |
| Unidad del par de giro | Nm; cNm | |
| Datos protocolables | no | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora; háptico | |
| Contenido | pieza única | |
| Calibrable | sí | |
| Tipo de producto | Atornillador dinamométrico | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Indicación | analógico/a |
| Número de artículo | 659985 1000 | |
| EAN / GTIN | 4000896260089 | |
| Número del fabricante | 6005CT-100 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |