Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele, Maximální utahovací moment: 200cNm

Artiklové číslo: 659957 200

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru Výměnná čepel
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 0,4 Nm
Rozsah točivého momentu max. 2 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Celková délka L 124 mm
Dělení stupnice 1 dílek 5 cNm
Směr utahování vpravo
Vhodné průměry výměnných čepelí 6 mm
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Barva Šedá; červená
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 0,4
Maximální krouticí moment, Nm 2
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Měrná jednotka dělení stupnice cNm
Jednotky krouticího momentu cNm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659957 200
EAN / GTIN 7610733291700
Číslo výrobce PB 8317.A 0,4-2,0 NM

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného krouticího momentu, dokonce i v případě mokrých nebo zaolejovaných rukou. Při dosažení nastavené hodnoty krouticího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).
Nastavení požadovaného krouticího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy brání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.
Pro upínání výměnných čepelí 6 mm (č. 659920659928).

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.