Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames, Couple maximal: 200cNm

Réf.: 659957 200

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage de la valeur de déclenchement propriété réglable
Forme de la connexion lames interchangeables
Principe de déclenchement déclenchement à course courte mécanique
Plage de couples min. 0,4 Nm
Plage de couple max. 2 Nm
Précision du couple dans le sens horaire 6 %
Longueur totale L 124 mm
Graduation 1 trait 5 cNm
Sens de serrage droite
Diamètre de lame de rechange adapté 6 mm
Déclaration de conformité fabricant oui
Norme DIN EN ISO 6789
Couleur gris; Rouge
Unité de mesure couple Nm
Couple min., Nm 0,4
Couple max., Nm 2
Réglage de la valeur de déclenchement avec vernier de réglage
Unité de mesure graduation cNm
Unité de couple cNm
Possibilité de journalisation des données non
Signal de déclenchement signal acoustique; signal haptique
Feedback à déclenchement
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit tournevis dynamométriques
Métrologie fonctionnement mécanique
Fonctions de mesure couple
Affichage mode analogique

Identification et classification

Référence article 659957 200
EAN / GTIN 7610733291700
Réf. fabricant PB 8317.A 0,4-2,0 NM

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau permettant une transmission aisée du couple de serrage requis, même avec des mains humides ou couvertes d’huile. Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore, puis se réarme immédiatement. Le couple de desserrage est supérieur au couple de serrage (protection contre la surcharge).
Réglage du couple désiré via une molette à l’extrémité du manche. La position de verrouillage empêche tout déréglage involontaire. Graduation micrométrique bien lisible, protégée contre la saleté.
Pour montage de lames de rechange 6 mm (659920 − 659928).

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n’est garantie qu’à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.