{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia | Wstępnie ustawione | |
| Kształt złącza | wersja stała | |
| Zasada zadziałania | Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
| Min. zakres momentu obrotowego | 1,4 Nm | |
| Maks. zakres momentu obrotowego | 1,4 Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 10 % | |
| Nastawiony moment obrotowy | 1,4 | |
| Długość całkowita L | 175 mm | |
| masa całkowita | 118 g | |
| Kierunek dokręcania | strona prawa | |
| Długość grotu | 65 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Oznaczenie producenta | 300 TX | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
| Funkcja Slipper | nie | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | Nm | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ohne Einstellskala (fest eingestellt) | |
| Możliwość protokołowania danych | nie | |
| Sygnał wyzwalający | Akustyczny; Dotykowy | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne | |
| Wskazanie | analogowy |
| Numer artykułu | 659950 TX9 | |
| EAN / GTIN | 4013288093356 | |
| Numer producenta | 05027933001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |