Șurubelniță dinamometrică cu scală, Tip: TX9

Cod articol.: 659950 TX9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Forma conectorului fix
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Interval cuplu min. 1,4 Nm
Intervalul de cuplu max. 1,4 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 10 %
Momentul reglat 1,4
Lungimea totală L 175 mm
Greutate totală 118 g
Direcţie de strângere pe dreapta
Lungimea lamei 65 mm
Standard DIN EN ISO 6789
Denumirea producătorului 300 TX
Culoarea verde; negru
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Funcţie Slipper da
Unitate de măsură cuplu Nm
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Unitate de măsură diviziune scală cNm
Datele pot fi protocolate nu
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog

Identificare și clasificare

Cod articol 659950 TX9
EAN / GTIN 4013288093356
Număr producător 05027933001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform recomandat, de la 5 Nm cu mâner tip pistol. Fiecare şurubelniţă este reglată în prealabil la momentul potrivit pentru fiecare mărime a şuruburilor.
Mecanica din mâner este protejată contra schimbărilor deplasării şi manipulării prin intermediul unui inel cu sigiliu. Dimensiunea părţii antrenante şi momentul sunt imprimate pe capătul mânerului.
La atingerea momentului presetat şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Nu mai este posibilă strângerea şurubului.
Ref. 2 − 4 pentru şuruburi cu gaură interioară hexagonală.
Ref. TX6 − TX20 pentru şuruburi cu profil Torx®.
Ref. 6IP − 20IP pentru şuruburi cu profil Torx Plus®.

Aplicaţie:

Ideal pentru montajul plăcuţelor amovibile.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.