{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Regulacja uaktywnienia |
Wstępnie ustawione
|
|
| Kształt złącza |
wersja stała
|
|
| Zasada zadziałania |
Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
|
|
| Min. zakres momentu obrotowego |
3 Nm
|
|
| Maks. zakres momentu obrotowego |
3 Nm
|
|
| Dokładność momentu obrotowego w prawo |
10 %
|
|
| Nastawiony moment obrotowy |
3
|
|
| Długość całkowita L |
175 mm
|
|
| masa całkowita |
118 g
|
|
| Kierunek dokręcania |
strona prawa
|
|
| Długość grotu |
65 mm
|
|
| Norma |
DIN EN ISO 6789
|
|
| Oznaczenie producenta |
300 TX
|
|
| Kolor |
Zielony; Czarny
|
|
| Kształt czopu lub gniazda wyjściowego |
Wkrętak do śrub TORX®
|
|
| Funkcja Slipper |
nie
|
|
| Jednostka miary momentu obrotowego |
Nm
|
|
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie |
ohne Einstellskala (fest eingestellt)
|
|
| Możliwość protokołowania danych |
nie
|
|
| Sygnał wyzwalający |
Akustyczny; Dotykowy
|
|
| Feedback |
Wyzwalający
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
Wkrętaki dynamometryczne
|
|
| Wskazanie |
analogowy
|
| Numer artykułu | 659950 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4013288191335 | |
| Numer producenta | 05027935001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |