Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, Typ: TX6

Nr art.: 659950 TX6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Kształt złącza wersja stała
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 0,6 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 0,6 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 10 %
Nastawiony moment obrotowy 0,6
Długość całkowita L 175 mm
masa całkowita 118 g
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość grotu 65 mm
Norma DIN EN ISO 6789
Oznaczenie producenta 300 TX
Kolor Zielony; Czarny
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ohne Einstellskala (fest eingestellt)
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659950 TX6
EAN / GTIN 4013288093325
Numer producenta 05027930001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform, powyżej 5 Nm uchwyt pistoletowy. Każdy wkrętak jest wstępnie nastawiony na moment obrotowy odpowiedni dla danej wielkości śrub.
Pierścień chroni układ mechaniczny w uchwycie przed przestawieniem. Wielkość i rodzaj końcówek (profil), jak i moment obrotowy oznaczone są na końcu uchwytu.
Po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał. Dalsze dokręcanie śruby nie jest możliwe.
Wielk. 2 4 do śrub z gniazdem 6-kątnym.
Wielk. TX6 - TX20 z profilem Torx®. Wielkość TX20 z uchwytem pistoletowym.
Wielk. 6IP − 20IP do śrub o profilu Torx Plus®.

Zastosowanie:

Idealny do montażu płytek skrawających.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.