Momentový šroubovák se stupnicí, Typ: TX6

Artiklové číslo: 659950 TX6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Tvar konektoru pevný
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 0,6 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 0,6 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 10 %
Nastavený točivý moment 0,6
Celková délka L 175 mm
Hmotnost celkem 118 g
Směr utahování vpravo
Délka čepele 65 mm
Norma DIN EN ISO 6789
Označení výrobce 300 TX
Barva Zelená; Černá
Profil výstupu Šroubovák pro šrouby TORX®
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavení hodnoty vypínání ohne Einstellskala (fest eingestellt)
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659950 TX6
EAN / GTIN 4013288093325
Číslo výrobce 05027930001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Osvědčená rukojeť Kraftform, od 5 Nm pistolová rukojeť. Každý šroubovák je přednastaven na utahovací moment pro daný rozměr šroubu.
Díky pojistnému kroužku je mechanika v rukojeti zajištěna proti změně nastavení a manipulaci. Velikost pohonu a utahovací moment jsou vyraženy na konci rukojeti.
Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne. Další utahování šroubu není možné.
Ve. 2 − 4 pro šrouby s vnitřním šestihranem.
Vel. TX6 − TX20 pro šrouby s profilem Torx®.
Vel. 6IP − 20IP pro šrouby s profilem Torx Plus®.

Použití:

Ideální pro montáž vyměnitelných břitových destiček.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.