Nyomaték csavarhúzó TX15

Cikkszám: 659950 TX15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 300 TX
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±10 %
Teljes hossz L 175 mm
Pengehossz 65 mm
Beállított nyomaték 3 Nm
Beállított nyomaték 300 cNm
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma Fix
Méréstechnika mechanikus
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Fixen beállított nyomaték igen
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása előbeállítva
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás cNm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága nem állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Súly 118 g
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659950 TX15
EAN / GTIN 4013288191335
Gyártó száma 05027935001

Leírás

Kivitel:

Bevált Kraftform nyél, 5 Nm felett pisztolymarkolat. Az összes csavarhúzó az adott csavarmérethez megfelelő nyomatékra előre be van állítva.
Egy lezáró gyűrű védi a markolatban található mechanikát az elállítódástól és a beavatkozástól. A csavarméret és a nyomaték a markolat végén feltüntetve.
A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó hallhatóan és érezhetően kiold. A csavar ekkor már nem húzható meg erősebben.
2 − 4 méret hatszög csavarokhoz.
TX6 − TX20 méret Torx® profilos csavarokhoz.
6IP − 20IP méret Torx Plus® profilú csavarokhoz.

Felhasználás:

Ideális váltólapkák felszereléséhez.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz