Momentskruvdragare iTorque® med digital indikering 500 cNm

Art-nr: 659935 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 742,79 SEK /st.
på begäran
I lager
48 styck i lager
  • Dragriktning: Högerdragning
  • mätnoggrannhet vridmoment: ±6
  • Bitshållare: D 6,3; F 6,3
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning iTorque®
maximalt vridmoment 500 cNm
Dragriktning Högerdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±6 %
Bitshållare D 6,3; F 6,3
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie iTorque®
totallängd L 134 mm
momentintervall 100 cNm - 500 cNm
momentintervall 1 Nm - 5 Nm
upplösning 1 cNm
40 mm
visning digital
Utlösningssignal akustiskt; haptisk
Utlösningsprincip mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform utbytbar klinga
Mätteknik mekanisk
Fast inställt vridmoment nej
Loggbara data nej
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback utlösande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp CR1220 MFR FH
kemisk struktur Litium
vikt 372 g
Produktslag Momentskruvdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659935 500
EAN/GTIN 4010995368883
Tillverkarens nummer 36888

Benämning

Utförande:

Högklassigt bekvämt metall-plastkomposithandtag som garanterar ergonomiskt arbete och enkelt anbringande av inställda vridmoment. Snabb och enkel avläsning och inställning via stor digitaldisplay. Automatisk avstängning efter 15 sekunder (minst ett års batterilivslängd). Batteriet byts på fabriken eller i samband med en omkalibrering. Visningen kan kopplas om mellan Nm och lbfin. Inklusive bitshållarklinga nr 659932 för infästning av 1/4 tum-bits.
Måttenheter: Nm, lbfin

Fördel:

Antalet användningar registreras via ett integrerat räkneverk för enklare övervakning av kontrollinstrumenten.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås löser momentmejseln uthör- och kännbart och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad åtdragning till föreskrivet vridmoment.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Anmärkning:

Fler utbytbara klingor under nr 659940659946.
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar