{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage de la valeur de déclenchement | propriété réglable | |
| Forme de la connexion | lames interchangeables | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Plage de couples min. | 1 Nm | |
| Plage de couple max. | 5 Nm | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 6 % | |
| porte-embouts | D 6,3; F 6,3 | |
| Longueur totale L | 134 mm | |
| Poids total | 372 g | |
| Sens de serrage | droite | |
| Déclaration de conformité fabricant | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 6789 | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | autres dimensions | |
| Série | iTorque® | |
| Référence fabricant | iTorque® | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Couple min., Nm | 1 | |
| Couple max., Nm | 5 | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | a réglage numérique | |
| Résolution d’affichage | 0,01 Nm | |
| Unité de couple | Nm; lbf in | |
| Possibilité de journalisation des données | non | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Réétalonnable | oui | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | mode numérique |
| Référence article | 659935 500 | |
| EAN / GTIN | 4010995368883 | |
| Réf. fabricant | 36888 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |