Momentový šroubovák TorqueVario® se stupnicí, Maximální utahovací moment: 1400cNm

Artiklové číslo: 659930 1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 5 Nm
Rozsah točivého momentu max. 14 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Upínač bitů D 6,3; F 6,3
Celková délka L 120 mm
Hmotnost celkem 560 g
Směr utahování vpravo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Řada TorqueVario®-S T
Označení výrobce Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario® mit Skala
Barva červená; Černá
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 5
Maximální krouticí moment, Nm 14
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Měrná jednotka dělení stupnice Nm
Dělení stupnice 1 dílek 0,5 Nm
Jednotky krouticího momentu Nm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659930 1400
EAN / GTIN 4010995396909
Číslo výrobce 39690
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Provedení:

Numerické zobrazení hodnoty utahovacího momentu v okénku stupnice (40 − 50 jednotlivých hodnot, dle rozsahu utahovacích momentů). Utahovací moment plynule nastavitelný pomocí nástroje Torque-Setter (součást dodávky). Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.
Přesnost ±6 %.

Použití:

S vratidlem a držákem bitů pro bity 1/4 palce.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
Seřizovací nástroj pro vel. 60-700: Č. 659931 vel. 1 a pro vel. 1400: č. 659931 vel. 2.