Momentni odvijač TorqueVario® 1400 cNm

Artikl br.: 659930 1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 63,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Prihvat nastavaka: D6,3; F 6,3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača TorqueVario®-S T
maskimalan okretni moment 1.400 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D6,3; F 6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija TorqueVario®
Ukupna duljina L 120 mm
Područje okretnog momenta 500 cNm - 1.400 cNm
Područje okretnog momenta 5 Nm - 14 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 0,5 Nm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 560 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659930 1400
EAN / GTIN 4010995396909
Broj proizvođača 39690

Opis

Izvedba:

Numerički prikaz vrijednosti zakretnog momenta preko skale na prozorčiću (40 − 50 pojedinačnih vrijednosti, ovisno o području okretnog momenta). Okretni se moment može kontinuirano namještati alatom za namještanje Torque-Setter (u opsegu isporuke). Nakon postizanja postavljene vrijednosti momenta, odvijač se čujno i osjetno iskapča i ponovno je spreman za rad.
Preciznost ±6 %.

Upotreba:

S poprečnom ručicom i držačem nastavaka za nastavke od 1/4 cola.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.
Alat za namještanje za vel. 60-700: br. 659931 vel. 1 i za vel. 1400: Br. 659931, vel. 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi
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
    maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu